Uitwendige trekker met slanke, lange trekarmen , zelfklemmend , klembreedte 15 - 150 mm , trekkracht max. 9 kN

Artikelnummer: U.301-150
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
Producttype Kogellagertrekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer U.301-150
EAN/GTIN 3148516946041
Nummer fabrikant U.301-150
L-nummer L60130 2296

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toegankelijkheid: trekker met 2 slanke trekarmen
  • Comfort: trekker met zelfspannende trekarmen dankzij terughaalveer
  • De trekker blijft op het lager zitten, zelfs als deze niet gespannen is
  • Bijbehorende trekhulp: schuifhamer U.49AM

Kenmerk:

  • min.-max. C [mm]: 15 - 150
  • L x B x H [mm]: 90 x 206 x 222
  • max. T [mm]: 150
  • 6-kant [mm]: 10
  • Trekarmen: -
  • Tonnen [t]: 0,9
  • Schroeven: U.301-04-150
  • Schroeven [mm]: 10
  • T [kN]: 9
  • [kg]: 0,700