Seville Hi-Vis Broek Yellow/Navy S R

Artikelnummer: TX71YNRS
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
Artikelnummer TX71YNRS
EAN/GTIN 5036108260423
Nummer fabrikant TX71YNRS

Omschrijving

Omschrijving:

De TX71 is een sterk, duurzaam en stijlvol ontwerp voorzien van een elastische tailleband. Gemaakt van polyester/katoen Kingsmill doek en is voorzien van een dubbele duimstokzak, achterzak met klep en dubbel gestikte naden voor extra sterkte.

Kenmerk:

  • Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • 5 opbergzakken
  • Elastische achterzijde voor goede pasvorm
  • Zoom verstelbaar met klittenband voor een goede pasvorm
  • S478 + TX71 in combinatie gecertificeerd EN ISO 20471 klasse 3
  • Kniezakken voor kniestukken, wordt apart verkocht
  • Achterzak
  • Dubbele duimstokzak
  • D-ring voor sleutels en ID kaarten
  • Stijlvolle contrast kleuren
  • Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • Premium vlekken bestendige finish tegen olie, water en vuil.
  • Voldoet aan de EN ISO 20471 normering
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiaal:

Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen