Nantes Hi-Vis Overall Yellow/Navy M R

Artikelnummer: TX55YNRM
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
Artikelnummer TX55YNRM
EAN/GTIN 5036108191734
Nummer fabrikant TX55YNRM

Omschrijving

Omschrijving:

Deze stijlvolle overall biedt compleet gecertificeerde bescherming op plaatsen waar een goeds zichtbaarheid belangrijk is. Handige details zoals kniezakken en elastiek op rug voor meer bewegingsvrijheid.

Kenmerk:

  • Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • 12 opbergzakken
  • Meerdere Opbergzakken
  • Borstlat om tegen de elementen te beschermen
  • Verstelbare zoom voor alle beenlengtes
  • Duimstokzak
  • Telefoon- en Pennenzak
  • ID kaarthouder om voor zichtbare ID kaart
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • D-ring voor sleutels en ID kaarten
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Kniezakken voor kniestukken, wordt apart verkocht
  • Stijlvolle contrast kleuren
  • Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • Premium vlekken bestendige finish tegen olie, water en vuil.
  • Voldoet aan de EN ISO 20471 normering
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen