Lille Hi-vis Jas Yellow/Navy M R

Artikelnummer: TX50YNRM
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
Artikelnummer TX50YNRM
EAN/GTIN 5036108178735
Nummer fabrikant TX50YNRM

Omschrijving

Omschrijving:

Deze stijlvolle jas in twee kleuren heeft vele handige kenmerken zoals een achterzak waar pet en handschoenen in bewaard kunnen worden. De zak aan de voorzijde met ritssluiting is ideaal voor het opbergen van sleutels en munten.

Kenmerk:

  • Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • 10 opbergzakken
  • Grote achterzak met ritssluiting voor meerdere opbergmogelijkheden
  • Afneembare ID-houder
  • Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
  • Telefoonzak
  • Verdekte makkelijk te open sluiting
  • Stijlvolle contrast kleuren
  • Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • Premium vlekken bestendige finish tegen olie, water en vuil.
  • Voldoet aan de EN ISO 20471 normering
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen