Portwest Texo Contrast Overall Black S R

Artikelnummer: TX15BKRS
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
Artikelnummer TX15BKRS
EAN/GTIN 5036108189755
Nummer fabrikant TX15BKRS

Omschrijving

Omschrijving:

Deze stijlvolle overall biedt comfort en all-over bescherming. Winnende kenmerken zijn onder meer zakken voor kniestukken, klittenband voor aanpassing van manchetten en zoom en meerdere zakken.

Kenmerk:

  • Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
  • Verdekte ritssluiting
  • 14 opbergzakken
  • Kniezakken voor kniestukken, wordt apart verkocht
  • Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was
  • Afneembare ID-houder
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Telefoonzak
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • Elastische achterzijde voor goede pasvorm
  • Ruime zakken
  • Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil
  • Trenzen op alle kritische punten

Materiaal:

Shell-stof: Portwest Texo Cotton Rich: 60% Katoen, 40% Polyester
Shell samenstelling: 60% Katoen, 40% Polyester
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen