IONA Softshell Jack (3L) Navy S R

Artikelnummer: TK54NARS
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
Artikelnummer TK54NARS
EAN/GTIN 5036108213788
Nummer fabrikant TK54NARS

Omschrijving

Omschrijving:

Deze premium softshell biedt ongekende bewegingsvrijheid, verbeterde zichtbaarheid en exceptionele thermische isolatie. De nauw geweven finish zorgt ervoor dat het kledingstuk naast dat het water- en winddicht en ademend is ook ongeëvenaard sterk en comfortabel is.

Kenmerk:

  • Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
  • Micro fleece gevoerd en gebonden met een schil
  • Waterdichte ritsen voorkomen dat het binnen kan binnendringen
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • 6 opbergzakken
  • Telefoonzak
  • 3 laags
  • Fleece gevoerde kraag om de warmte vast te houden
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN 17353 Type B3
  • Waterproof / Breathability - (WP 8,000mm, MVP 3,000g/m2/24hr)

Materiaal:

Shell-stof: 92% polyester, 8% elastaan, gelamineerd op 100% polyester micro fleece
Shell samenstelling: 92% polyester, 8% elastaan, gelamineerd op 100% polyester micro fleece
Shell gewicht gm: 310
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 30°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen