Omschrijving:
Deze premium softshell biedt ongekende bewegingsvrijheid, verbeterde zichtbaarheid en exceptionele thermische isolatie. De nauw geweven finish zorgt ervoor dat het kledingstuk naast dat het water- en winddicht en ademend is ook ongeëvenaard sterk en comfortabel is.
Kenmerk:
- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Micro fleece gevoerd en gebonden met een schil
- Waterdichte ritsen voorkomen dat het binnen kan binnendringen
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- 6 opbergzakken
- Telefoonzak
- 3 laags
- Fleece gevoerde kraag om de warmte vast te houden
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN 17353 Type B3
- Waterproof / Breathability - (WP 8,000mm, MVP 3,000g/m2/24hr)
Materiaal:
Shell-stof: 92% polyester, 8% elastaan, gelamineerd op 100% polyester micro fleece
Shell samenstelling: 92% polyester, 8% elastaan, gelamineerd op 100% polyester micro fleece
Shell gewicht gm: 310
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 30°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;