Softshell met Capuchon (3L) Black XL R

Artikelnummer: TK53BKRXL
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
Artikelnummer TK53BKRXL
EAN/GTIN 5036108182497
Nummer fabrikant TK53BKRXL

Omschrijving

Omschrijving:

Een modern jack met capuchon met veel technische onderdelen zoals een binnenzak, voorgevormde ellebogen en rubberen banden om de polsen. Het stijlvolle ontwerp, subtiele stikseldetails en contrasterende kleuren zorgen voor opvallende toevoeging aan de Portwest TK2 Softshell lijn.

Kenmerk:

  • Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
  • Micro fleece gevoerd en gebonden met een schil
  • Premium modellering met voorgevormde elleboog
  • Binnenzak als veilige opbergmogelijkheid
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Waterdichte ritsen voorkomen dat het binnen kan binnendringen
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • 5 opbergzakken
  • Telefoonzak
  • Zakken met rits
  • Afneembare capuchon
  • 3 laags
  • Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit
  • Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil

Materiaal:

Shell-stof: 94% Polyester, 6% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Shell samenstelling: 94% Polyester, 6% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Shell gewicht gm: 310
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 30°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen