Omschrijving:
Een lichtgewicht alternatief voor een jack. Deze softshell bodywarmer is ideaal voor een actievere werkomgeving.
Kenmerk:
- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Micro fleece gevoerd en gebonden met een schil
- Waterdichte ritsen voorkomen dat het binnen kan binnendringen
- Telefoonzak
- Zakken met rits
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- 6 opbergzakken
- Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit
- 3 laags
- Fleece gevoerde kraag om de warmte vast te houden
Materiaal:
Shell-stof: 94% Polyester, 6% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Shell samenstelling: 94% Polyester, 6% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Shell gewicht gm: 310
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 30°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;