Softshell Jack 3 (3L) Navy S R

Artikelnummer: TK50NARS
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
Artikelnummer TK50NARS
EAN/GTIN 5036108155224
Nummer fabrikant TK50NARS

Omschrijving

Omschrijving:

Modern en stijlvol. Dit innovatieve jack is voorzien van een windproof en waterresistent ademend membraan met de toegevoegde luxe van een gebonden micro polar fleece.

Kenmerk:

  • Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
  • Micro fleece gevoerd en gebonden met een schil
  • Royale pasvorm voor dragerscomfort
  • Waterdichte ritsen voorkomen dat het binnen kan binnendringen
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • 6 opbergzakken
  • Telefoonzak
  • Meerdere Opbergzakken
  • 3 laags
  • Fleece gevoerde kraag om de warmte vast te houden

Materiaal:

Shell-stof: 94% Polyester, 6% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Shell samenstelling: 94% Polyester, 6% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Shell gewicht gm: 310
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 30°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen