Oregon Softshell Jas voor heren (3L) Black L R

Artikelnummer: TK40BKRL
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
Artikelnummer TK40BKRL
EAN/GTIN 5036108168385
Nummer fabrikant TK40BKRL

Omschrijving

Omschrijving:

Slimme styling en stof vormen de basis voor deze eigentijdse softshell. Het jack heeft twee steekzakken, een zak voor de mobiele telefoon met rits op de borst en verstelbare manchetten voor een aansluitende pasvorm.

Kenmerk:

  • Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
  • Micro fleece gevoerd en gebonden met een schil
  • Telefoonzak
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Waterbestendige ritsen voorkomen het binnendringen van water
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
  • Drie compartimenten met rits
  • 3 laags
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • 5 opbergzakken

Materiaal:

Shell-stof: 94% Polyester, 6% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (2L)
Shell samenstelling: 94% Polyester, 6% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (2L)
Shell gewicht gm: 320
Shell gewicht oz: 9.5
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen