Zware lijmtang met gegoten beugels TGKR 800/120

Artikelnummer: TGKR80
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer TGKR80
EAN/GTIN 4008158011820
Nummer fabrikant TGKR80

Omschrijving

Omschrijving:

  • Spankracht tot 6.500 N
  • Versterkt ontwerp voor hogere spankracht en bredere openingsbreedtes
  • Ergonomisch gevormde houten handgreep
  • Stabiele massieve vlakke rail met vertanding

Kenmerk:

  • Overhead: 120 mm
  • Materiaal / oppervlak:
    • Bovenste en onderste delen gemaakt van verstevigd smeedbaar gietijzer, gepoedercoat
    • Rail met holle profielen van staal, koud getrokken, gegalvaniseerd
    • Spindel met trapeziumvormige draad van staal gewalst, gepolijst
    • handvat gemaakt van hout, lak op waterbasis
    • Drukplaat gemaakt van staal, koud geperst, gegalvaniseerd
  • Rail: 35x11 mm
  • Spanwijdte: 800 mm

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Regelmatig onderhoud is noodzakelijk – alleen dan kunt u een goede grip garanderen (geen uitglijden van de schuifbalk)
    • Verwijder in het algemeen vuil
    • Houd de rail altijd vrij van vet, olie of gedroogde lijm, was en siliconenbevattende afgiftemiddelen
    • Reinig de rail ribbelpatroon / ribbels met een stalen borstel
    • Reinig en smeer de spil regelmatig
    • Als het onderste gedeelte van de stifttap slipt, draait u deze nog 1/4 slag verder (alleen TG, KRE, KREV)
    • Reinig en smeer de drukplaat regelmatig