KX3 Performance Fleece Grey Marl M R

Artikelnummer: T830GMRM
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
Artikelnummer T830GMRM
EAN/GTIN 5036108299287
Nummer fabrikant T830GMRM

Omschrijving

Omschrijving:

Werkjack gemaakt van een zacht en uiterst comfortabel gebreid fleecedoek waardoor u het gegarandeerd de hele dag zult willen dragen. Met versterkte schouder en rug panelen. Verwisselbare trekkers van de rits in blauw, rood en limegroen worden standaard meegeleverd. Dit jack heeft een moderne pasvorm en is voorzien van vele handige kenmerken waaronder een verlengd rugpand en meerdere zakken.

Kenmerk:

  • Gebreid doek met geborstelde achterzijde
  • Versterkte delen van hoge slijtvastheid voor maximale duurzaamheid
  • Binnenzakken als veilige opbergplek
  • Verlengd rugpand
  • Ritssluiting voorzijde
  • 5 opbergzakken
  • Zakken met rits
  • Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit
  • Ideaal voor corporate wear en personalisatie
  • Tijdloos ontwerp met heldere snijlijnen

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester Ketting gebreid met geborstelde achterzijde
Shell samenstelling: 100% Polyester Ketting gebreid met geborstelde achterzijde
Contrasterende stof: 94% Polyester, 6% Elastane
Contrast samenstelling: 94% Polyester, 6% Elastane
Shell gewicht gm: 310
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 30°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen