WX3 Fleece met volledige Rits Black M R

Artikelnummer: T756BKRM
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
Artikelnummer T756BKRM
EAN/GTIN 5036108387854
Nummer fabrikant T756BKRM

Omschrijving

Omschrijving:

De WX3 fleece met volledige ritssluiting is gemaakt van van hoogwaardig fleece dat helpt om de look van het kledingstuk langer te behouden. De perfecte gewichtsstof om je warm te houden in de winter terwijl je de mogelijkheid hebt om nog jas aan te trekken Kenmerken zijn onder andere twee veilige borstzakken met ritsen en elastische manchetten voor een goede pasvorm.

Kenmerk:

  • Borstzak voorzien van rits
  • Anti Pill duurzaam fleecedoek
  • Afgesloten manchetten voor extra warmte en comfort
  • 2 zakken voor veilig opbergen
  • Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
  • Nieuw model

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester Anti-Pill Fleece
Shell samenstelling: 100% Polyester Anti-Pill Fleece
Shell gewicht gm: 255
Shell gewicht oz: 7.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen