Omschrijving:
Een geavanceerd softshell jack voorzien van een winddicht, waterwerend en ademend membraan met de luxe van een micropolar fleece. Handige kenmerken waaronder voorgevormde ellebogen, reflecterende pipings en meerdere zakken.
Kenmerk:
- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Milieubewust gecertificeerd gerecycled doek
- Borstzak voorzien van rits
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- Ventilatie openingen aan achterzijde voor ademend vermogen en comfort
- Voorgevormde mouwen voor verbeterde bewegingsvrijheid
- Telefoonzak
- 8 opbergzakken
- 2 laags
- Gebreid doek met geborstelde achterzijde
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
Materiaal:
Shell-stof: 94% GRS Polyester, 6% Elastaan Ripstop gebonden aan 100% GRS Polyester Micro Fleece (2L)
Shell samenstelling: 94% GRS Polyester, 6% Elastaan Ripstop gebonden aan 100% GRS Polyester Micro Fleece (2L)
Contrasterende stof: 100% Gerecycled polyester ketting gebreid met geborstelde achterzijde
Contrast samenstelling: 100% Gerecycled polyester ketting gebreid met geborstelde achterzijde
Shell gewicht gm: 280
Shell gewicht oz: 8
Wassen: Max wastemp 30°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;