WX3 Eco Hybrid Softshell Jack (2L) Black XL R

Artikelnummer: T753BKRXL
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
Artikelnummer T753BKRXL
EAN/GTIN 5036108354931
Nummer fabrikant T753BKRXL

Omschrijving

Omschrijving:

Een geavanceerd softshell jack voorzien van een winddicht, waterwerend en ademend membraan met de luxe van een micropolar fleece. Handige kenmerken waaronder voorgevormde ellebogen, reflecterende pipings en meerdere zakken.

Kenmerk:

  • Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
  • Milieubewust gecertificeerd gerecycled doek
  • Borstzak voorzien van rits
  • Elastische manchetten voor een goede pasvorm
  • Ventilatie openingen aan achterzijde voor ademend vermogen en comfort
  • Voorgevormde mouwen voor verbeterde bewegingsvrijheid
  • Telefoonzak
  • 8 opbergzakken
  • 2 laags
  • Gebreid doek met geborstelde achterzijde
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.

Materiaal:

Shell-stof: 94% GRS Polyester, 6% Elastaan Ripstop gebonden aan 100% GRS Polyester Micro Fleece (2L)
Shell samenstelling: 94% GRS Polyester, 6% Elastaan Ripstop gebonden aan 100% GRS Polyester Micro Fleece (2L)
Contrasterende stof: 100% Gerecycled polyester ketting gebreid met geborstelde achterzijde
Contrast samenstelling: 100% Gerecycled polyester ketting gebreid met geborstelde achterzijde
Shell gewicht gm: 280
Shell gewicht oz: 8
Wassen: Max wastemp 30°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen