WX3 Softshell Gilet (3L) Metal Grey M R

Artikelnummer: T751MGRM
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
Artikelnummer T751MGRM
EAN/GTIN 5036108342099
Nummer fabrikant T751MGRM

Omschrijving

Omschrijving:

Een tijdloos softshell jack voorzien van een winddicht, waterwerend en ademend membraan met de luxe van een micro fleece. Handige kenmerken waaronder voorgevormde ellebogen, reflecterende pipings en meerdere zakken.

Kenmerk:

  • Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
  • Tijdloos ontwerp ergonomisch gesneden
  • Binnenzakken als veilige opbergplek
  • Zijzakken met rits
  • Elastische armgaten
  • Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid
  • Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit
  • Borstzak voorzien van rits
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • 9 opbergzakken
  • Stijlvolle contrast kleuren
  • Trekkers met goede grip op alle zakken
  • Telefoonzak
  • Trenzen op alle kritische punten
  • 3 laags

Materiaal:

Shell-stof: 94% Polyester, 6% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Shell samenstelling: 94% Polyester, 6% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Shell gewicht gm: 310
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 30°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen