WX3 industrieel Wasbare Korte Broek Dark Navy 41 R

Artikelnummer: T748DNR41
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
Artikelnummer T748DNR41
EAN/GTIN 5036108416813
Nummer fabrikant T748DNR41

Omschrijving

Omschrijving:

Eigentijdse Korte Broek geschikt voor industriële was. Deze korte broek is gemaakt van zeer duurzaam canvas en is gemaakt om lang mee te gaan. Innovatieve ontwerpkenmerken zorgen voor uitstekend comfort en flexibiliteit op belangrijke bewegingsgebieden. Andere praktische kenmerken zijn de hoge rugband met elastische zijden en meerdere opbergzakken.

Kenmerk:

  • Geschikt voor industriële was en thuiswas
  • Duurzame polykatoenen stretchstof die bestand is tegen industrieel wassen voor meer bewegingsvrijheid
  • Twee opgezette achterzakken
  • Handige dijbeenzak
  • Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
  • Trenzen op alle kritische punten
  • 7 opbergzakken
  • Stijlvolle contrast kleuren
  • Dit kledingstuk is Industrieel wasbaar

Materiaal:

Shell-stof: Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan
Shell samenstelling: Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Industrieel wasbaar: wassen op 75 graden Celsius, drogen op 155 graden Celsius; Niet bleken; Droger drogen normaal; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen