WX3 Amerikaanse Overall Deep Red XXL R

Artikelnummer: T704DRRXXL
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
Artikelnummer T704DRRXXL
EAN/GTIN 5036108382859
Nummer fabrikant T704DRRXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Amerikaanse overall die er niet alleen goed uitziet, maar ook een zeer goede pasvorm heeft. Gemaakt van een duurzaam maar zacht polyester-katoen canvas doek en drienaalds gestikt. Innovatieve kenmerken zijn de stretchpanelen voor comfort en flexibiliteit op de belangrijke plaatsen. Andere kenmerken zijn de verstelbare beenlengte, voorgevormde knieën, spie in het kruis en meerdere opbergzakken voor onder andere telefoons, pennen en gereedschappen.

Kenmerk:

  • Duurzaam soft polyester/katoen canvas voor maximale prestaties en dragerscomfort
  • Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
  • 11 opbergzakken
  • Duimstokzak
  • Moderne toegang aan de zijde met drukknoop en ritssluiting
  • Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • Verstelbare zoom voor alle beenlengtes
  • Zakken voor kniebeschermers voorzien in 2 posities
  • Gratis paar kniebeschermers meegeleverd
  • 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
  • Telefoonzak
  • Afneembare ID-houder
  • Meerdere Opbergzakken
  • Dijbeenzakken met rits
  • Borstzak voorzien van rits
  • De spie zorgt voor minder spanning op de naden
  • Binnenzak met rits zorgt voor veilige opbergmogelijkheden
  • Elastische banden
  • Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
  • Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid
  • Trenzen op alle kritische punten
  • Geregistreerd Europees Ontwerp
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE gecertificeerd
  • Nieuwe Kleuren
  • UKCA gemarkeerd
  • slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort

Materiaal:

Shell-stof: Titanmill Plus Canvas: 65% Polyester, 35% Katoen Canvas Peach finish
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen Canvas Peach finish
Contrasterende stof: CorePro: 87% Nylon, 13% Elastaan
Contrast samenstelling: 87% Nylon, 13% Elastaan
Contrast beschrijving: Blijf beschermd met CorePro™-panelen die nauwkeurig zijn ontworpen in gebieden met veel slijtage om de hoogste niveaus van slijtvastheid en duurzaamheid te bieden. Deze slijtvaste stof is getest tot 100.000 wrijvingen en zorgt voor een maximale levensduur in de zwaarste omgevingen.
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Strijken op max 110°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen