PW3 Werkjack Black/Zoom Grey L R

Artikelnummer: T603BZRL
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
Artikelnummer T603BZRL
EAN/GTIN 5036108290109
Nummer fabrikant T603BZRL

Omschrijving

Omschrijving:

Dit modern gesneden stijlvolle werkjack met zijn vloeiende lijnen en subtiele tweekleurige panelen past bij alle broeken uit de PW3. Hoogwaardige polykatoenen stof zorgt voor duurzaamheid en ultiem draagcomfort. Boordevol functionaliteit, waaronder een Ezee-rits, voorgevormde ellebogen, reflecterende details en meerdere zakken. Verstelbare manchetten met klittenband en elastiek aan de zijkant zorgen voor een comfortabele pasvorm.

Kenmerk:

  • Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
  • Ezee Zip is de ideale rits voor wanneer u werkhandschoenen draagt.
  • 4 opbergzakken
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid
  • Contrast gekleurd stiksel voor stijlvolle look
  • Telefoonzak
  • Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
  • Ritssluiting voorzijde
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Geregistreerd Europees Ontwerp

Materiaal:

Shell-stof: Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell gewicht gm: 300
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Lijndrogen in de schaduw; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen