PW3 Hi-Vis Werkbroek met Holster Pockets Yellow/Black 48 R

Artikelnummer: T501YBR48
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
Artikelnummer T501YBR48
EAN/GTIN 5036108291380
Nummer fabrikant T501YBR48

Omschrijving

Omschrijving:

Een innovatieve klasse 1 hi-vis broek met multifunctionele holsterzakken, kniezakken met opening aan de bovenzijde en een gemakkelijk toegankelijke dijbeenzak voor het veilig opbergen van telefoon, sleutels en gereedschap. Versterking in Oxford-doek op belangrijke slijtagepunten en driedubbele stiksels overal voor maximale duurzaamheid.

Kenmerk:

  • Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
  • Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
  • 12 opbergzakken
  • Verdekte ID houder op holster zak
  • Versterkte delen van hoge slijtvastheid voor maximale duurzaamheid
  • Verstelbare zoom voor alle beenlengtes
  • Kniezakken met opening aan bovenzijde
  • Gratis kniestukken bij deze broek
  • Tailleband met hoge achterzijde zorgt voor goede bedekking in alle werkhoudingen
  • Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
  • Elastiek binnenzijde taille helpt om bovenkleding op zijn plek te houden
  • Holsterzakken
  • Makkelijk te gebruiken dijbeenzak
  • Twee opgezette achterzakken
  • Dubbele duimstokzak
  • Telefoonzak
  • Hamerlus voor veilig meenemen van gereedschap
  • Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • Premium vlekken bestendige finish tegen olie, water en vuil.
  • Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
  • Voldoet aan de EN ISO 20471 normering
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
  • Geregistreerd Europees Ontwerp
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Materiaal:

Shell-stof: Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Contrasterende stof: 100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat
Contrast samenstelling: 100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat
Shell gewicht gm: 300
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen