PW3 Hi-Vis Softshell Jack Orange/Grey XXXL Y

Artikelnummer: T402OGYXXXL
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
Artikelnummer T402OGYXXXL
EAN/GTIN 5036108346769
Nummer fabrikant T402OGYXXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Het PW3 Softshell Jack wordt gekarakteriseerd door een modern fris ontwerp en tijdloze stijlvolle pasvorm. Het kwalitatief hoogwaardige 3 laags ademend, waterafstotende en winddichte doek, in combinatie met de meerdere praktische kenmerken zorgt ervoor dat dit een must-have is voor de hardwerkende professional. HiVisTex Pro reflecterende tape zorgt ervoor dat de drager zich onderscheidt van de massa.

Kenmerk:

  • Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
  • Zijzakken met rits
  • Verdekte telefoonzak
  • Sneldrogende elastische manchet
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
  • Stijlvolle contrast kleuren
  • Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid
  • Verlengd achterpand voor meer bescherming
  • Voldoet aan de EN ISO 20471 normering
  • Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
  • CE gecertificeerd
  • Leverbaar in maat tot en met 3XL
  • 4 opbergzakken
  • Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
  • Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Afneembare ID-houder
  • Oortelefoonlushouder leidt uw oortelefoons van binnenuit uw jas naar uw oren
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • 3 laags
  • UKCA gemarkeerd
  • Nieuwe kleur

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2 (: SIZE XS)
  • EN ISO 20471 Class 3 (: SIZE S UPWARDS)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 (: SIZE XS)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 (: SIZE S UPWARDS)
  • Waterproof / Breathability - (WP 8,000mm, MVP 3,000g/m²/24hr)

Materiaal:

Shell-stof: 92% polyester, 8% elastaan, gelamineerd op 100% polyester micro fleece
Shell samenstelling: 92% polyester, 8% elastaan, gelamineerd op 100% polyester micro fleece
Shell gewicht gm: 310
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 30°C, zeer mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen