PW3 Hi-Vis Poloshirt Langemouw Yellow/Black M R

Artikelnummer: T184YBRM
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
Artikelnummer T184YBRM
EAN/GTIN 5036108303588
Nummer fabrikant T184YBRM

Omschrijving

Omschrijving:

Gemaakt van premium ademend Katoen Comfort Doek in combinatie met HiVisTex Pro Striping. Dit lange mouw poloshirt biedt comfort en bewegingsvrijheid. Het is voorzien van een lusje aan de voorzijde, ideaal voor pen of bril en is voorzien van een borstzak.

Kenmerk:

  • Vochtafdrijvend en ademend materiaal
  • Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
  • Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
  • Borstzak
  • Met een lus ideaal voor bril of pen
  • Ventilatie openingen
  • Geweldig model met contrast kraag en fluorescerende striping
  • Ontworpen met comfortabele pasvorm
  • Voldoet aan de EN ISO 20471 normering
  • Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
  • Leverbaar in maten tot 5XL
  • CE gecertificeerd
  • Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Materiaal:

Shell-stof: 55% Katoen, 45% Polyester,Breisel.
Shell samenstelling: 55% Katoen, 45% Polyester,Breisel.
Shell gewicht gm: 175
Shell gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen