Lederen lasjack Tan S R

Artikelnummer: SW34TARS
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
Artikelnummer SW34TARS
EAN/GTIN 5036108373857
Nummer fabrikant SW34TARS

Omschrijving

Omschrijving:

Dit hoogwaardige lasjack is gemaakt van gespleten rundleer en gestikt met para-aramide draad. Het biedt verbeterde bescherming aan de romp tijdens het lassen en is ontworpen om lang mee te gaan in de moeilijkste omstandigheden.

Kenmerk:

  • Gemaakt van rundleder voor een excellente finish
  • Klasse 2 lasbescherming
  • Binnenzak als veilige opbergmogelijkheid
  • Verstelbare taille voor een perfecte pasvorm
  • Verdekte makkelijk te open sluiting
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Ontworpen om onder zware omstandigheden te dragen
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)

Materiaal:

Shell-stof: Runder split leder, 1,3 mm dik
Shell samenstelling: Runder split leder, 1,3 mm dik
Wassen: Niet wassen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen