Omschrijving:
Deze lasbroek van topkwaliteit is gemaakt van rundsplitleer en gestikt met para-aramide draad. Het biedt de drager betere bescherming bij het lassen en is ontworpen om onder de zwaarste omstandigheden lang mee te gaan.
Kenmerk:
- Gemaakt van rundleder voor een excellente finish
- Klasse 2 lasbescherming
- Knoopsluiting voorzijde
- Bredere riemlussen voor brede riemen
- Ontworpen om onder zware omstandigheden te dragen
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 11611 Class 2 (A1)
Materiaal:
Shell-stof: Runder split leder, 1,3 mm dik
Shell samenstelling: Runder split leder, 1,3 mm dik
Wassen: Niet wassen;