Lederen lasbroek Tan L R

Artikelnummer: SW31TARL
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
Artikelnummer SW31TARL
EAN/GTIN 5036108348190
Nummer fabrikant SW31TARL

Omschrijving

Omschrijving:

Deze lasbroek van topkwaliteit is gemaakt van rundsplitleer en gestikt met para-aramide draad. Het biedt de drager betere bescherming bij het lassen en is ontworpen om onder de zwaarste omstandigheden lang mee te gaan.

Kenmerk:

  • Gemaakt van rundleder voor een excellente finish
  • Klasse 2 lasbescherming
  • Knoopsluiting voorzijde
  • Bredere riemlussen voor brede riemen
  • Ontworpen om onder zware omstandigheden te dragen
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)

Materiaal:

Shell-stof: Runder split leder, 1,3 mm dik
Shell samenstelling: Runder split leder, 1,3 mm dik
Wassen: Niet wassen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen