Doppen , vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , aandrijving Torx® , SW E24

Artikelnummer: STX.24
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
    Producttype Ratel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer STX.24
    EAN/GTIN 3148510591940
    Nummer fabrikant STX.24
    L-nummer L60130 3309

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor schroeven met TORX®-buitenprofiel
    • glanzend verchroomd
    • Beschikbaar in set op metalen bevestigingsrails

    Kenmerk:

    • A [mm]: 21,84
    • d [mm]: 22
    • d1 [mm]: 26,5
    • L [mm]: 37
    • L1 [mm]: 16,1
    • Torx [nr]: E24
    • Nr.: E24
    • [g]: 97