Metrische 1/2″ OGV® Grip Zeskant Bit Socket

Artikelnummer: STM.12GRP
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer STM.12GRP
EAN/GTIN 3662424100628
Nummer fabrikant STM.12GRP

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV Grip speciaal profiel voor beschadigde en versleten binnenzeskant koppen
  • Bit en hulpstuk kunnen niet worden gescheiden
  • Ontwerp: glanzend verchroomd met gefosfateerde punt

Kenmerk:

  • A[mm]: 12
  • d[mm]: 23,1
  • L[mm]: 60
  • L1[mm]: 24
  • [g]: 100

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.