Metrisch 1/2″ OGV® Grip zeskant bit inzetstuk

Artikelnummer: STM.10GRP
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
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer STM.10GRP
    EAN/GTIN 3662424100604
    Nummer fabrikant STM.10GRP
    L-nummer L60130 10928

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • OGV Grip speciaal profiel voor beschadigde en versleten binnenzeskant koppen
    • Bit en hulpstuk kunnen niet worden gescheiden
    • Ontwerp: glanzend verchroomd met gefosfateerde punt

    Kenmerk:

    • A [mm]: 10
    • d [mm]: 22,8
    • L [mm]: 60
    • L1 [mm]: 24
    • [g]: 80

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen