Schroevendraaier bit , Aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , Uitgang zeskantbus 10 mm

Artikelnummer: STM.10
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer STM.10
EAN/GTIN 3148517239388
Nummer fabrikant STM.10
L-nummer L60130 2540

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verwisselbare bit
  • glanzend verchroomd, met gefosfateerd inzetstuk

Kenmerk:

  • A [mm]: 10
  • d [mm]: 22,8
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • [g]: 80