BizTex Microporeuze Overall type 3/4/5/6 Yellow XXL R

Artikelnummer: ST70YERXXL
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
Artikelnummer ST70YERXXL
EAN/GTIN 5036108252329
Nummer fabrikant ST70YERXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Deze overall biedt naast een exceptionele mechanische sterkte, een goede bescherming tegen vloeistoffen en deeltjes. Het duurzame microporeuze polypropyleen laminaat biedt een uitstekende barriere tegen chemische sprays en infectieverwekkers. De fysieke en flexibiliteit van het stof verzekert u van bescherming en comfort zelfs in de meest veeleisende werkomgeving.

Kenmerk:

  • Uitstekende barrière tegen vloeistof en deeltjes
  • Getapete naden bieden extra bescherming
  • Borstlat om tegen de elementen te beschermen
  • Duim lus
  • Elastische manchetten voor een goede pasvorm
  • Ergonomisch gevormde capuchon voor een perfecte pasvorm
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • CE-CAT III
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
  • Dit product is per stuk verkrijgbaar
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen

Norm:

  • EN 14605 Type 3B
  • EN 14605 Type 4B
  • EN ISO 13982 Type 5B
  • EN 13034 Type 6B
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5
  • EN 14126

Materiaal:

Shell-stof: BizTex Micro Plus
Shell samenstelling: BizTex™ Micro Plus
Shell gewicht gm: 82
Shell gewicht oz: 2.5
Wassen: Niet wassen; Niet bleken; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen