Omschrijving:
Elastiek aan de bovenkant van de hoes zorgt voor een veilige barrière rondom de laars. Deze beschermende hoezen zijn ontworpen voor het gebruik in alle werkomgevingen waar schoeisel of vloeren bescherming nodig hebben. Deze stof comformeert aan EN14126-Biologische Bescherming en EN1149-1 Anti-Statische Bescherming.
Kenmerk:
- Wegwerpschoentjes voor superieure bescherming tegen kruisbesmetting
- Elastische zoom voor goede en comfortabele pasvorm
- Verkoopeenheid 200 paar
- CE-CAT III
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
- Dit product wordt per paar verkocht
- dit product wordt verkocht per overdoos
Norm:
- EN 13034 Type PB [6]
- EN 1149 -5
Materiaal:
Shell-stof: Biz Tex Micro
Shell samenstelling: BizTex™ Micro
Shell beschrijving: Portwest's BizTex™ Micro doek is vervaardigd van een polypropyleen vezel met anti-statische eigenschappen waarop een polyethyleen membraan is aangebracht (PP/PE). De buitenste laag verhinderd het naar binnen toe doordringen van vloeistoffen en water maar laat de dampmoleculen, die zich aan de binnenkant van het weefsel vormen, onverhinderd door naar buiten. Deze technologie houdt de drager droog, fris en comfortabel. BizTex™ Micro heeft het extra voordeel van een antistatische coating die bescherming biedt tegen elektrostatische oplading. Biztex™ Plus is ook verkrijgbaar in een 82g-optie en biedt extra sterkte, slijtvastheid en scheurbestendigheid.
Shell gewicht gm: 60
Shell gewicht oz: 2
Wassen: Niet wassen; Niet bleken; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;