Schroevendraaier bit , aandrijving vierkante schijf 12,7 mm (1/2″) , uitgang zeskant bus 1/2″.

Artikelnummer: ST.1/2
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ST.1/2
EAN/GTIN 3148515189807
Nummer fabrikant ST.1/2
L-nummer L60130 5039

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verwisselbare bit
  • glanzend verchroomd, met gefosfateerd inzetstuk

Kenmerk:

  • A [″]: 1/2
  • d [mm]: 23
  • L [mm]: 70
  • L1 [mm]: 31
  • Dopsleutel: S.237
  • Aanhangsels: ENH.301/2
  • [g]: 117