Veiligheidslaarzen S3 SMC 640 GORE BOA S3 S 44

Artikelnummer: SMC 640 GORE BOA S3 S 44
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Stahl
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
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Stahl
EU-schoenmaat 44
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer SMC 640 GORE BOA S3 S 44
EAN/GTIN 4044348599082
Nummer fabrikant SMC 640 GORE BOA S3 S 44

Omschrijving

Omschrijving:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI M
  • GORE-TEX membraan
  • Soepel waterafstotend glad leer gecombineerd met actief ademende textielinzetten
  • Goed zichtbare veiligheidsreflectoren
  • BOA® FIT SYSTEEM
  • Gesloten tong
  • Versterkte, slijtagebestendige stalen neus
  • Stalen teenbescherming
  • Penetratiebestendige stalen tussenzool
  • Middenvoetbescherming SECURA META COVER- Lederen brandzool
  • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-SOFT
  • SECURA VARIO® hieldemping
  • Loopzool Perbunan Alpine