SLS.G - Krimpkous met metalen ring in ″D″-vorm - SLS

Artikelnummer: SLS.G64
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
    Artikelnummer SLS.G64
    EAN/GTIN 3662424052941
    Nummer fabrikant SLS.G64
    L-nummer L60130 11588

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Krimpkous met een bandje en een metalen ring in ″D″-vorm. Met deze oplossing kunt u een bevestigingspunt aan elk product bevestigen en het compatibel maken met FACOM SLS riemen en karabiners. Voorbeelden: Speciaal gereedschap, pennen, spuitbussen, hendels
    • De band omsluit de krimpkous voor maximale sterkte en veiligheid
    • Bestendig tegen de meest gangbare oplosmiddelen
    • De krimpkous heeft een lijm die vloeibaar wordt door de warmte als de kous krimpt
    • Optimale krimptemperatuur: tussen 150 en 300° afhankelijk van de dikte en diameter van de kous
    • Optimale hechting op de meeste ondergronden: Ruw, verchroomd of gefosfateerd staal, aluminium, hout, kunststof

    Kenmerk:

    • d [mm]: 70
    • d min. - max. [mm]: 38 - 64
    • H [mm]: 50
    • B x L [mm]: 22 x 38
    • [g]: 55
    • [kg]: maxi.9.0