Assortiment dopsleutels 1/2″, zeskant, metrisch - 23 onderdelen

Artikelnummer: SL.171-3P6
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
    Producttype Ratel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer SL.171-3P6
    EAN/GTIN 3662424066719
    Nummer fabrikant SL.171-3P6
    L-nummer L60130 9540

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Steeksleutelset 1/2 SL.171, 23 st.

    Kenmerk:

    • H[mm]: 58
    • L[mm]: 309
    • D[mm]: 188
    • [kg]: 3,7

    Levering:

    • 1 Dichte omkeerbare ratel 1/2″ voor zwaar gebruik met slot: SL.17
    • 19 moeren 1/2″, zeskant, metrisch: S.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
    • 2 verlengstukken met slot 1/2″: L 130 mm (S.210RC) - L 250 mm (S.215RC)
    • 1 cardanische 1/2″: S.240A
    • Geleverd met een pictogrammenblad om uw koffer te personaliseren
    • Blank koffer: BP.MBOXM
    • Hotgevormde plaat M (309 x 188 mm): PL.M01
    • Gewicht: 3.705 kg.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen