Omkeerbare heavy duty ratel, vergrendelbaar, stofdicht, aandrijving uitwendig vierkant 12,7 mm (1/2″)

Artikelnummer: SL.171
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer SL.171
EAN/GTIN 3148519339512
Nummer fabrikant SL.171
L-nummer L60130 6818

Omschrijving

Omschrijving:

  • Socketvergrendeling en snelsluitmechanisme voor veilig werken
  • zeer lange, onderhoudsvrije levensduur, ongeacht de gebruiksomstandigheden
  • met het ″Full Hand″ systeem is het mogelijk om tijdens het vast- of losdraaien op de kop van de omkeerbare ratel te drukken zonder per ongeluk de draairichting te veranderen
  • stofdicht ratelmechanisme = lange levensduur
  • dubbele afdichting
  • beproefde duurzaamheid: Industriestof, zand, modder, spaanders, enz.

Kenmerk:

  • L [mm]: 262
  • [g]: 446