Omkeerbare ratel 1/2″ stofdicht

Artikelnummer: SL.161PB
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer SL.161PB
EAN/GTIN 3148519036725
Nummer fabrikant SL.161PB
L-nummer L60130 4967

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeer lange levensduur onder alle werkomstandigheden
  • Afgedicht tegen stof, industrieel vuil en andere werkplaatsstoffen of vloeistoffen
  • Mechanisme met 72 tanden voor een draaihoek van 5°
  • Schakelhendel met aanduiding van de draairichting
  • Het volledige-handsysteem maakt het mogelijk om, op de kop van de omkeerbare ratel te drukken bij het vastdraaien (losdraaien) zonder per ongeluk de draairichting om te keren
  • Ultracompacte kop voor gebruik zelfs in krappe werkruimtes
  • Haakoog in de handgreep voor werken op hoogte
  • Uitstekend werkcomfort mede door de soepele overgang tussen metalen en kunststof onderdelen

Kenmerk:

  • d [mm]: 37
  • d1 [mm]: 32
  • H [mm]: 37
  • L [mm]: 262
  • L1 [mm]: 245
  • Gewicht in gram: 446