Euro Work Polykatoen Overall Navy S R

Artikelnummer: S999NARS
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
Uniseks-maat S

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S999NARS
EAN/GTIN 5036108021536
Nummer fabrikant S999NARS

Omschrijving

Omschrijving:

Succesvolle kenmerken van deze duurzame overall zijn onder andere twee borstzakken, een duimstokzak en een verdekte drukknoopsluiting aan voorkant. Perfect voor al uw werkbehoeftes.

Kenmerk:

  • Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
  • Lichtgewicht en comfortabel
  • 6 opbergzakken
  • Duimstokzak
  • Zijzakken met doortasten
  • Opgezette achterzak
  • Elastische achterzijde voor goede pasvorm
  • Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
  • Leverbaar in de maten XS tot en met 6XL
  • Nieuwe kleur
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Lichtgewicht voor verbeterd draagcomfort

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen