Action Korte Broek Black L R

Artikelnummer: S889BKRL
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
Artikelnummer S889BKRL
EAN/GTIN 5036108153671
Nummer fabrikant S889BKRL

Omschrijving

Omschrijving:

Deze populaire korte broek biedt veel opbergruimte en is voorzien van dubbelgestikte naden voor extra sterkte. De broekband heeft elastiek aan de achterzijde voor bewegingsvrijheid.

Kenmerk:

  • Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
  • Half elastische tailleband voor een goede pasvorm
  • 9 opbergzakken
  • Zakken met rits
  • Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • Makkelijk te gebruiken dijbeenzak
  • Leverbaar in de maten XS tot en met 4XL

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell beschrijving: Gemaakt van 65% polyester, 35% katoen, garandeert Kingsmill™-stof hoge prestaties en maximaal comfort. Het materiaal is volledig voorgekrompen, is kleurvast en alle kenmerken die je van een moderne werkkledingdoek mag verwachten .
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen