Tabbard met Zak Red XXL R

Artikelnummer: S843RERXXL
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
Artikelnummer S843RERXXL
EAN/GTIN 5036108104062
Nummer fabrikant S843RERXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Deze Tabbard combineert klassieke styling met functionaliteit en komt in meerdere moderne kleuren. Met onder andere verstelbare zijkoorden met drukknopen en een opgestikte zak aan de voorzijde.

Kenmerk:

  • Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
  • Verstelbare zijopening voor extra flexibiliteit
  • Leverbaar in een uitgebreide range corporate kleuren
  • 1 zak voor veilige opslag

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell beschrijving: Gemaakt van 65% polyester, 35% katoen, garandeert Kingsmill™-stof hoge prestaties en maximaal comfort. Het materiaal is volledig voorgekrompen, is kleurvast en alle kenmerken die je van een moderne werkkledingdoek mag verwachten .
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen