Orkney Gevoerde Overall Navy XXXL R

Artikelnummer: S816NARXXXL
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
Artikelnummer S816NARXXXL
EAN/GTIN 5036108109203
Nummer fabrikant S816NARXXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Combinatie van top presterend Kingsmill doek met een voering van polyester. Dit stoere kledingstuk beschermt tegen de koudste weersomstandigheden.

Kenmerk:

  • Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • 8 opbergzakken
  • EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
  • Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid
  • Opgezette achterzak
  • Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
  • Duimstokzak
  • Telefoonzak
  • Mouwzak
  • Zakken met rits
  • CE gecertificeerd
  • Half elastische tailleband voor een goede pasvorm
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Gevoerd voor extra warmte en comfort
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN 342 (0.340 (M2.K/W), 1, X)

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell beschrijving: Gemaakt van 65% polyester, 35% katoen, garandeert Kingsmill™-stof hoge prestaties en maximaal comfort. Het materiaal is volledig voorgekrompen, is kleurvast en alle kenmerken die je van een moderne werkkledingdoek mag verwachten .
Voering: 100% Polyester Voering
Voering samenstelling: 100% Polyester Voering
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Voering gewicht gm: 200
Voering gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen