Bizflame Gevoerde Regenbroek Hi-Vis Antistatisch FR Yellow M R

Artikelnummer: S781YERM
Individual prices for business customers after login.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten
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
Artikelnummer S781YERM
EAN/GTIN 5036108149049
Nummer fabrikant S781YERM

Omschrijving

Omschrijving:

Deze waterdichte broek is ideaal voor natte omstandigheden waar extra warmte gevraagd wordt. Elastische vlamvertragende banden houden de broek op zijn plaats waarin voorover gebukt wordt.

Kenmerk:

  • Vlamvertragend behandeld waterdicht doek voorkomt doordringen van water
  • FR katoenen voering voor extra warmte en comfort
  • Ritsen bij enkels voor makkelijk aan- en uittrekken
  • Rug en Middel Bescherming
  • Ergnomisch snel te openen gesp
  • Verstelbare band voor een goede pasvorm
  • Antistatisch
  • Premium vlamvertragende reflecterende striping
  • Ademend doek om vocht af te voeren vanaf het lichaam en zo de drager koel, droog te houden.
  • Getapete naden bieden extra bescherming
  • Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
  • CE gecertificeerd
  • CE-CAT III
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 1
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:3 X

Materiaal:

Shell-stof: Bizflame Rain HV: 98% Polyester, 2% Koolstofvezel, Ademend met PU coating
Shell samenstelling: 98% Polyester, 2% Koolstofvezel, Ademend met PU coating
Voering: 100% Katoen Vlam Vertragende Voering
Voering samenstelling: 100% Katoen Vlam Vertragende Voering
Shell gewicht gm: 250
Shell gewicht oz: 7.5
Voering gewicht gm: 170
Voering gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 12 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen