Omschrijving:
Ademend en waterproof. Deze geweldige vlamvertragende en antistatische kleding heeft alles wat u nodig heeft.
Kenmerk:
- Vlamvertragend behandeld waterdicht doek voorkomt doordringen van water
- Ritsen bij enkels voor makkelijk aan- en uittrekken
- Rug en Middel Bescherming
- Ergnomisch snel te openen gesp
- Ongevoerd
- Antistatisch
- Ademend doek om vocht af te voeren vanaf het lichaam en zo de drager koel, droog te houden.
- Premium vlamvertragende reflecterende striping
- Getapete naden bieden extra bescherming
- Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
- CE gecertificeerd
- CE-CAT III
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 14116 Index 1
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 1
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:3 X
Materiaal:
Shell-stof: Bizflame Rain HV: 98% Polyester, 2% Koolstofvezel, Ademend met PU coating
Shell samenstelling: 98% Polyester, 2% Koolstofvezel, Ademend met PU coating
Shell gewicht gm: 250
Shell gewicht oz: 7.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 12 bewassingen.