Omschrijving:
Multi-Beschermende Waterproof, ademend jack die bescherming biedt tegen verschillende risico's. Uitneembare FR fleecevoering maakt dit jack geschikt voor gebruik onder alle weeromstandigheden. Het jack dient in combinatie met broek gedragen te worden voor volledige bescherming.
Kenmerk:
- Vlamvertragend behandeld waterdicht doek voorkomt doordringen van water
- Antistatisch
- FR katoenen voering voor extra warmte en comfort
- Fleece gevoerd voor extra warmte en comfort
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- Stijlvolle contrast kleuren
- Premium vlamvertragende reflecterende striping
- Uitneembare voering voor de verschillende weersomstandigheden
- Ademend doek om vocht af te voeren vanaf het lichaam en zo de drager koel, droog te houden.
- Getapete naden bieden extra bescherming
- Tweeweg rits voor makkelijk openen
- 5 opbergzakken
- Verdekte telefoonzak
- Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
- Verdekte afneembare capuchon
- Interactieve rits voor meer functionaliteit
- Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
- Texpel vuilafstotende finish tegen vuil en vlekken
- Leverbaar in de maten XS tot en met 4XL
- CE gecertificeerd
- CE-CAT III
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 14116 Index 3
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:3 X
Materiaal:
Shell-stof: Bizflame Rain HV: 98% Polyester, 2% Koolstofvezel, Ademend met PU coating
Shell samenstelling: 98% Polyester, 2% Koolstofvezel, Ademend met PU coating
Voering: 100% Katoen Vlam Vertragende Voering
Voering samenstelling: 100% Katoen Vlam Vertragende Voering
Shell gewicht gm: 250
Shell gewicht oz: 7.5
Voering gewicht gm: 170
Voering gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 12 bewassingen.