Omschrijving:
Een fantastische aanvulling op onze Mult-Protection lijn, het S774 jack is een ongevoerd lichtgewicht jack met meerder functionele kenmerken en eigenschappen.
Kenmerk:
- Vlamvertragend behandeld waterdicht doek voorkomt doordringen van water
- Borstzak aan binnenzijde
- Lichtgewicht en comfortabel
- FR katoenen voering voor extra warmte en comfort
- Gebreide manchet voor comfort en warmte
- Labels met normeringen aan buitenzijde om eenvoudig de beschermingsniveaus te kunnen zien
- Antistatisch
- Ademend doek om vocht af te voeren vanaf het lichaam en zo de drager koel, droog te houden.
- Getapete naden bieden extra bescherming
- Premium vlamvertragende reflecterende striping
- 4 opbergzakken
- Verdekte telefoonzak
- Tweeweg rits voor makkelijk openen
- Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
- Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
- CE-CAT III
- het bio motion tape patroon helpt de menselijke vorm te herkennen van een afstand
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 14116 Index 3
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:3 X
Materiaal:
Shell-stof: Bizflame Rain HV: 98% Polyester, 2% Koolstofvezel, Ademend met PU coating
Shell samenstelling: 98% Polyester, 2% Koolstofvezel, Ademend met PU coating
Voering: 100% Katoen Vlam Vertragende Voering
Voering samenstelling: 100% Katoen Vlam Vertragende Voering
Shell gewicht gm: 250
Shell gewicht oz: 7.5
Voering gewicht gm: 170
Voering gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 12 bewassingen.