Hi-Vis ademend 2-in-1 contrast omkeerbaar jack Yellow/Navy XXXL R

Artikelnummer: S769YNRXXXL
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
Artikelnummer S769YNRXXXL
EAN/GTIN 5036108163144
Nummer fabrikant S769YNRXXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Dit slim ontworpen veelzijdige kledingstuk is ideaal en praktisch in elke situatie. Afneembare gevoerde mouwen veranderen het kledingstuk in een bodywarmer en meerdere zakken bieden genoeg opbergruimte.

Kenmerk:

  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Getapete naden bieden extra bescherming
  • ID kaarthouder om voor zichtbare ID kaart
  • Geribde manchetten voor warmte en comfort
  • Uitneembare mouwen zorgen voor diverse draagmogelijkheden
  • Omkeerbaar kledingstuk voor multifunctioneel gebruik
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Radiozak ontworpen voor alle afmetingen
  • D-ring voor sleutels en ID kaarten
  • 7 opbergzakken
  • Telefoonzak
  • CE gecertificeerd
  • Leverbaar in de maten XS tot en met 4XL
  • Jack kan op vier manieren gedragen worden
  • Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
  • UKCA gemarkeerd
  • Gecertificeerd volgens de EN ISO 20471 na 25 wasbeurten

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 1

Materiaal:

Shell-stof: 300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Shell samenstelling: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 25 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen