Omschrijving:
Dit technisch hoogwaardige waterdichte regenpak is gemaakt van 300 denier stretch doek om de drager van hoofd tot voet goed zichtbaar te laten zijn. Voorzien van 11 innovatieve zakoplossingen, een mooie pasvorm en ergonomisch ontwerp. Dit mesh gevoerde pak kan het hele jaar door gedragen worden.
Kenmerk:
- Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water
- Premium vlekken bestendige finish tegen olie, water en vuil.
- 10 opbergzakken
- Zij-opening voor snel en makkelijk toegang
- Dubbele duimstokzak
- Snel drogende gebreide manchet voor een goed aansluitende en comfortabele pasvorm
- Dijbeenzak met rits
- Zijopening met rits voor makkelijk aantrekken
- Dubbele ID houder zorgt ervoor dat ID kaart zowel horizontaal als verticaal geplaatst kan worden
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen
- Kniezakken voor kniestukken, wordt apart verkocht
- Voorgevormde hals voor extra bescherming tegen regen en wind.
- Mouwzak
- Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- CE gecertificeerd
- Klittenband afsluiting voor goede pasvorm
- Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
- Telefoonzak
- Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Tweeweg rits voor makkelijk openen
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)
Materiaal:
Shell-stof: Portwest Extreme: 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, met een vuilafstotende finish, PU Gecoat
Shell samenstelling: 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, met een vuilafstotende finish, PU Gecoat
Voering: 100% Polyester Mesh
Voering samenstelling: 100% Polyester Mesh
Shell gewicht gm: 200
Shell gewicht oz: 6
Voering gewicht gm: 60
Voering gewicht oz: 2
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 25 bewassingen.