Dames 3-in-1 Jack Navy XS R

Artikelnummer: S574NARXS
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
Artikelnummer S574NARXS
EAN/GTIN 5036108404537
Nummer fabrikant S574NARXS

Omschrijving

Omschrijving:

Waterdicht, ademend en lichtgewicht. Deze eigentijdse jas is ideaal voor moderne bedrijfskleding Een stijlvol ontwerp en een flatterende pasvorm zullen de moderne werknemer aanspreken. Zichtbare waterdichte ritsen dragen bij aan het stijlvolle ontwerp en bieden volledige bescherming tegen de elementen.

Kenmerk:

  • 3 in 1 water- en windproof ademend jack met getapede naden
  • Fleece kan als apart kledingstuk gedragen worden
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
  • De kinbescherming en stormlat zorgen voor extra comfort
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Zijzakken met rits
  • Verdekte makkelijk te open sluiting
  • 4 opbergzakken
  • Verdekte afneembare capuchon
  • Verlengd achterpand voor meer bescherming
  • Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
  • Vrouwen model
  • Nieuw model
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Materiaal:

Shell-stof: 100% polyester 240T Pongee, PVC gecoat
Shell samenstelling: 100% polyester 240T Pongee, PVC gecoat
Voering: 190T: 100% Polyester Taffeta
Voering samenstelling: 190T: 100% Polyester Taffeta
Verwijderbare voeringstof: 100% Polyester Microfleece
Samenstelling uitneembare voering: 100% Polyester Microfleece
Shell gewicht gm: 210
Shell gewicht oz: 6
Voering gewicht gm: 52
Voering gewicht oz: 1.5
Uitneembare voering gewicht oz: 280
Verwijderbare voering gewicht oz: 8
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen