Omschrijving:
Aviemore 3-in-1 jas
Kenmerk:
- 3 in 1 water- en windproof jack
- Fleece kan als apart kledingstuk gedragen worden
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen
- Verdekte makkelijk te open sluiting
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- Waterdicht houdt de drager warm en droog en beschermt tegen de elementen
- Getapete naden bieden extra bescherming
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- 5 opbergzakken
- Telefoonzak
- Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
- Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
- Tweeweg rits voor makkelijk openen
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Materiaal:
Shell-stof: 100% polyester pongee PVC gecoat
Shell samenstelling: 100% polyester pongee PVC gecoat
Voering: 100% Polyester
Voering samenstelling: 100% Polyester
Verwijderbare voeringstof: 100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking
Samenstelling uitneembare voering: 100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking
Shell gewicht gm: 230
Shell gewicht oz: 7
Voering gewicht gm: 60
Voering gewicht oz: 2
Uitneembare voering gewicht oz: 260
Verwijderbare voering gewicht oz: 7.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Lijndrogen in de schaduw; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;